曜日別特売

ポスターカラージュニア240ml きいろ

ポスターカラージュニア240ml きいろ - サクラクレパス
材質
【ラベル】紙、【キャップ・チューブ】PE
寸法(mm)
180×47×47
色
きいろ
容量(mL)
240
質量(g)
383
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83114800PWJ240#3
¥850
¥769
¥846(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする