曜日別特売
PWJ240#3 ポスターカラージュニア240ml きいろ サクラクレパス 83114800

ポスターカラージュニア240ml きいろ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83114800
品番
PWJ240#3
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
材質
【ラベル】紙、【キャップ・チューブ】PE
寸法(mm)
180×47×47
色
きいろ
容量(mL)
240
質量(g)
383

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする