ラック
幅85センチ奥行き60センチのコンパクト設計で、省スペースでもしっかり作業ができるパソコンラックです。
奥行きがあるため大型ディスプレイも余裕で設置でき、快適な視界と作業空間を確保します。
天板の高さは5段階に調整可能で、体格や作業スタイルに合わせて快適な姿勢を保てます。
上部棚は奥行き約35センチと広く、インクジェット複合機などの機器もしっかり置けます。
すべての棚板に補強パイプを備えており、重い機器でも安心して設置できます。
有孔ボード付きで、市販のフックなどを活用すれば文具や小物を機能的に整理できます。
ディスプレイ背面の有孔ボードは転倒防止の役割も果たし、安全性を高めています。
ケーブル類をまとめられるケーブルトレイ付きで、配線まわりもスッキリと整います。
天板はメラミン化粧板仕様で、熱や水に強く、傷にも強いので長く美しく使えます。
脚部にはアジャスターが付いており、床面に合わせてガタつきを防ぎ安定感を保ちます。
- 材質
- 天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)天板、MDF
- 質量(kg)
- 約25
- 色
- ブラック
- 使用工具
- 手袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 850×600×1400
- 天板高さH(mm)
- メイン天板:600/650/700/750/800(5段階)
- 組立時間
- 60分
- 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- (大):800×350 *フレームの幅を含めるとW850、棚板(小):800×300
- 六角レンチ(mm)
- 4
- 組立人数
- 1
- 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 約800×600×(メイン天板)約600~800(5段階)
- キャスターの有無
- なし
- アジャスターの有無
- あり
- 内容量
- 1台
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ






























