- 材質
- 天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)天板、MDF
- 質量(kg)
- 約25
- 色
- ブラック
- 使用工具
- 手袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 850×600×1400
- 天板高さH(mm)
- メイン天板:600/650/700/750/800(5段階)
- 組立時間
- 60分
- 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- (大):800×350 *フレームの幅を含めるとW850、棚板(小):800×300
- 六角レンチ(mm)
- 4
- 組立人数
- 1
- 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 約800×600×(メイン天板)約600~800(5段階)
- キャスターの有無
- なし
- アジャスターの有無
- あり