ラック
限られたスペースにも置きやすい幅850mm設計で、作業と収納を両立できる効率的なパソコンラックです。
座っても立っても快適に使えるよう、用途や体格に合わせて天板の高さを7段階から選べます。
チェアでの作業時には、天板高さを600から800ミリの間で5段階に調整でき、姿勢にぴったりフィットします。
天板の高さは、スタンディングデスク用としては1100mm、ローデスク用としては400mmに設定可能です。
天板は幅800mm、奥行き500mmとデスクワークに十分なサイズです。
棚板(大)は奥行きが350mmあり、プリンターなどの機器も無理なく設置できます。
棚板(大)は、フレームの最上部か最下部に取り付けることが可能です。
奥行きが約200mmの棚板(小)は、ブックエンドが取り付け可能で、書類や小物を整理しやすくなっています。
棚板(小)は100mm間隔で高さの設定ができ、収納スペースを自由にカスタマイズできます。
スチール製のサイドフレームと棚板(小)は、マグネット付きのタップやフックなどを取り付け可能です。
天板にはクランプ式のモニターアームも取り付けでき、視線の高さに合わせたモニター設置が可能です。
フックなどが掛けやすい梯子状のサイドフレームは、収納力と機能性をさらに高めてくれます。
耐熱・耐水性に優れたメラミン化粧板の天板は、熱い飲み物や水に強くお手入れも簡単です。
床の凹凸にも対応できるアジャスター付きで、安定感のある設置を実現します。
- 材質
- 天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)天板、MDF
- 質量(kg)
- 約21
- 色
- ホワイト
- 使用工具
- 手袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 850×500×1400
- 天板高さH(mm)
- スタンディングデスクとして使用する場合:1100、イスを使用する場合:600/650/700/750/800(5段階)、ローデスクとして使用する場合:400
- 組立時間
- 60分
- 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 800×500
- 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- (大):800×350 1枚付属 *フレームの幅を含めるとW850、(小):838×198(設置可能幅815) 2枚付属
- 六角レンチ(mm)
- 4
- 組立人数
- 1
- 天板寸法・幅(mm)
- 800
- 天板寸法・奥行(mm)
- 500
- キャスターの有無
- なし
- アジャスターの有無
- あり
- 内容量
- 1台
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ






























