- 材質
- 天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)天板、MDF
- 質量(kg)
- 約21
- 色
- ホワイト
- 使用工具
- 手袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 850×500×1400
- 天板高さH(mm)
- スタンディングデスクとして使用する場合:1100、イスを使用する場合:600/650/700/750/800(5段階)、ローデスクとして使用する場合:400
- 組立時間
- 60分
- 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 800×500
- 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- (大):800×350 1枚付属 *フレームの幅を含めるとW850、(小):838×198(設置可能幅815) 2枚付属
- 六角レンチ(mm)
- 4
- 組立人数
- 1
- 天板寸法・幅(mm)
- 800
- 天板寸法・奥行(mm)
- 500
- キャスターの有無
- なし
- アジャスターの有無
- あり