固定脚 チェア用

固定脚 チェア用 - サンワサプライ固定脚 チェア用 - サンワサプライ固定脚 チェア用 - サンワサプライ固定脚 チェア用 - サンワサプライ固定脚 チェア用 - サンワサプライ固定脚 チェア用 - サンワサプライ固定脚 チェア用 - サンワサプライ固定脚 チェア用 - サンワサプライ

OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚(グライド)。
SNC-ADJSTと異なり、チェアの高さが変わることがありません。(SNC-ADJSTはチェアの高さが2cmほど低くなります。)
サンワサプライ製のキャスター差し込み式のほとんどのチェアに対応することが可能です。

材質
ナイロン製、主要成型部品:ナイロン
色
ブラック
直径(Φmm)
適合穴:11.12
備考
出荷形態:5個セット
口数
1個口
対応機種
サンワサプライ製の5本足のOAチェア (キャスターの差し込み穴がねじ込み式ではなく、差し込み式のモデル)チェアを転がることがないようにする固定脚(グライド)、SNC-ADJSTは小型で少し座高が低くなり、シリンダーが低いものは地面に接触する可能性があるが、このモデルはキャスター取付時と同じ高さを保つことが可能。
シャフト長さ(mm)
約26
内容量
1セット(5個)
注意
※一度取り付けたキャスターを交換する場合、引き抜く際に非常に固いことがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116340SNC-ADJST4N
¥2,100
¥1,598
¥1,758(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年11月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする