SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340

SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340
SNC-ADJST4N 固定脚 チェア用 サンワサプライ 83116340

固定脚 チェア用

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量
1セット(5個)
注文コード
83116340
品番
SNC-ADJST4N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚(グライド)。
SNC-ADJSTと異なり、チェアの高さが変わることがありません。(SNC-ADJSTはチェアの高さが2cmほど低くなります。)
サンワサプライ製のキャスター差し込み式のほとんどのチェアに対応することが可能です。

材質
ナイロン製、主要成型部品:ナイロン
色
ブラック
直径(Φmm)
適合穴:11.12
備考
出荷形態:5個セット
口数
1個口
対応機種
サンワサプライ製の5本足のOAチェア (キャスターの差し込み穴がねじ込み式ではなく、差し込み式のモデル)チェアを転がることがないようにする固定脚(グライド)、SNC-ADJSTは小型で少し座高が低くなり、シリンダーが低いものは地面に接触する可能性があるが、このモデルはキャスター取付時と同じ高さを保つことが可能。
シャフト長さ(mm)
約26
注意
※一度取り付けたキャスターを交換する場合、引き抜く際に非常に固いことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする