1600A039L6 カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ) 83119140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A039L6 カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ) 83119140
1600A039L6 カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ) 83119140
1600A039L6 カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ) 83119140
1600A039L6 カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ) 83119140
1600A039L6 カッター9mm6連発 BOSCH(ボッシュ) 83119140

カッター9mm6連発

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119140
品番
1600A039L6
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自動ブレードロック機構により、作業中も刃を確実に固定。安心、安全に操作できます。
自動リロード式ブレード交換を採用。スライド最先端で使用済みブレードを取り外し、スライドを最深部まで戻すだけで、カートリッジ内の新しいブレードが自動装填されます。刃に直接触れず、安全かつスムーズな交換が可能です。
カートリッジリリース式スペアブレードストレージを搭載。予備ブレードを本体内に収納でき、現場での交換作業を効率化します。
市販のカッター替え刃(刃高9mm)に対応しています。

用途
紙・布・革などの切断作業
仕様
カートリッジ式6連発
本体寸法(mm)
33×142×18
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする