パンツ
高級感とトレンドの融合で美しく。高級感とトレンドの融合で美しく。やや長めの丈や程よいゆとり感をもたせるシルエットで、細部に女性の美しさを引き出すディテールが活かされています。見慣れた黒とは一線を画す、深みのある「黒」に魅せられるBLACK AURAコレクション。濃度の深い染料の使用と、縦糸に特殊加工を施すことでクラス感のある深く濃いブラックを表現
- 仕様
- 手洗い、ストレッチ
- 色
- ブラック
- サイズ
- 5号
- 股下(cm)
- 85(フリー)
- ウエスト(cm)
- 60
- 股上(cm)
- 26
- ヒップ(cm)
- 97
- 裾幅(cm)
- 23
- 素材
- ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%
- 内容量
- 1着
オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ










![ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923002-260902-02.jpg)
![脇ゴムパンツ[女] アルベ(チトセ) 脇ゴムパンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764470-260902-02.jpg)













