アルベ(チトセ)
脇ゴムパンツ[女]
脇ゴムと股下マチ付きで動きやすいストレートパンツ。
仕様
両脇ポケット、裏地無し、股下マチ付
色
ブラック
タイプ
女性用
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
脇ゴム、ノータック、ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107838
AS8310
11号
68~72
24.5
99
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03108739
AS8310
15号
78~84
25.5
111
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03108818
AS8310
17号
84~90
26
117
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03109701
AS8310
13号
72~78
25
105
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03111311
AS8310
7号
60~64
23.5
91
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください