アルベ(チトセ)
ラップパンツ[兼用]
タックデザインがユニークな、和洋を選ばない長め丈パンツ。
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
94~100
股上(cm)
35
ヒップ(cm)
119
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03113542
DN9207
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください