SCAENA 平デスク(奥行800mm)【配送・組立サービス】
コードホール標準装備・優れたコストパフォーマンスを持つスタンダードデスクです。
コードホールは1つのみですが大小に分割されたコードホールカバーはシンプルながらとても使いやすくなっています。天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。
- 仕様
- センター引出付
- 幅(mm)
- 1200
- 高さ(mm)
- 720
- 材質(本体)
- スチール
- 奥行(mm)
- 800
- 材質(天板)
- メラミン化粧板
- 色(天板)
- ピュアホワイト
- 色(本体)
- オフホワイト
- グリーン購入法
- 適合
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1200×800×720
- サービス分類
- 組立・設置・取付
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,610/税込¥2,871 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
平机 の新着商品
カテゴリ



























