スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】

スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスクキャスター脚は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
700
グリーン購入法
適合
引出し
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
質量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832588085-117-4355140027.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×700
¥70,200
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832597705-117-4530180042.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001800×800×700
¥103,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832600505-117-4334110023.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001100×600×700
¥57,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832605155-117-4455160033.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×700
¥82,600
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832605315-117-447380027本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド800800×800×700
¥67,800
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832607255-117-4444140030.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001400×700×700
¥77,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832610665-117-438360018.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×700
¥59,700
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832611885-117-4510140036.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001400×800×700
¥87,300
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832621075-117-4443140030.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×700
¥77,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832627105-117-4363160030.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001600×600×700
¥75,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832633765-117-4523160039.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001600×800×700
¥94,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832645395-117-4430120027.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001200×700×700
¥63,300
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832660795-117-447480027本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド800800×800×700
¥67,800
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832665175-117-4495110031.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001100×800×700
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832666055-117-431080019.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600800×600×700
¥55,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832720295-117-440580021.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×700
¥60,600
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832733865-117-4435120027.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001200×700×700
¥63,300
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832740595-117-4414100024.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001000×700×700
¥61,600
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832760375-117-430070018.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600700×600×700
¥55,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832777355-117-4420110026.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001100×700×700
¥62,700
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832793095-117-4534180042.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001800×800×700
¥103,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832799755-117-4533180042.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001800×800×700
¥103,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832816895-117-4354140027.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×700
¥70,200
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832830195-117-4440140030.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001400×700×700
¥77,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832852075-117-439570020.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×700
¥60,300
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832857315-117-429060016.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600600×600×700
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832879465-117-4490110031.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×700
¥70,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832906855-117-4364160030.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×700
¥75,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832918215-117-4445140030.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001400×700×700
¥77,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832953755-117-430370018.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×700
¥55,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832954185-117-4324100022.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×700
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832972995-117-4515140036.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001400×800×700
¥87,300
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832983585-117-439470020.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700×700×700
¥60,300
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833003275-117-4503120032.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001200×800×700
¥71,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833037755-117-4374180033.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001800×600×700
¥85,200
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833043875-117-4375180033.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×700
¥85,200
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833044395-117-4353140027.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×700
¥70,200
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833056295-117-4343120024.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×700
¥58,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833078265-117-4450160033.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001600×700×700
¥82,600
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833095495-117-4340120024.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001200×600×700
¥58,700
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833102585-117-4424110026.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001100×700×700
¥62,700
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833106515-117-438060018.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×700
¥59,700
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833108795-117-4325100022.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001000×600×700
¥57,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833117105-117-4434120027.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001200×700×700
¥63,300
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833117985-117-440480021.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700800×700×700
¥60,600
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833118595-117-4360160030.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001600×600×700
¥75,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833133205-117-4433120027.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×700
¥63,300
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833152285-117-4423110026.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×700
¥62,700
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする