スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
700
グリーン購入法
適合
引出し
あり
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全51種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832585105-116-421380023.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800×700×700
¥55,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832593415-116-4345180049.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001800×800×700
¥114,900
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832613285-116-4315120036.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×700
¥73,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832624755-116-4143110028本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×700
¥62,500
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832641805-116-4235110029.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001100×700×700
¥63,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832642505-116-412580022.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600800×600×700
¥55,300
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832672965-116-4243120031.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×700
¥64,300
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832674705-116-4333160045本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001600×800×700
¥101,600
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832678995-116-4325140041.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001400×800×700
¥93,200
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832690805-116-4330160045本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001600×800×700
¥101,600
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832691505-116-411370020.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×700
¥54,600
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832717065-116-420370021.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×700
¥55,100
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832743395-116-4223100027.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×700
¥61,500
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832756605-116-4184180041本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001800×600×700
¥100,800
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832764575-116-4134100026.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×700
¥61,300
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832769995-116-4244120031.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001200×700×700
¥64,300
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832782955-116-4233110029.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×700
¥63,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832787675-116-4234110029.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001100×700×700
¥63,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832794855-116-4175160037.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001600×600×700
¥87,400
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832815155-116-4224100027.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001000×700×700
¥61,500
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832821795-116-411570020.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600700×600×700
¥54,600
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832861515-116-410560018.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600600×600×700
¥52,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832861965-116-410360018.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×700
¥52,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832870185-116-410460018.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600600×600×700
¥52,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832892065-116-4240120031.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001200×700×700
¥64,300
¥45,980
¥50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832905885-116-4160140033.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×700
¥80,100
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832910875-116-4324140041.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001400×800×700
¥93,200
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832923995-116-4304110035.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001100×800×700
¥71,300
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832925485-116-4294100033.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001000×800×700
¥69,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832926275-116-4335160045本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001600×800×700
¥101,600
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832933705-116-4265160039.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×700
¥89,800
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832973085-116-4295100033.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001000×800×700
¥69,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832974485-116-4334160045本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001600×800×700
¥101,600
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832978775-116-4270180043.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×700
¥103,000
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833003005-116-4174160037.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×700
¥87,400
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833011495-116-4145110028本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001100×600×700
¥62,500
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833021115-116-4164140033.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×700
¥80,100
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833055775-116-410060018.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600600×600×700
¥52,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833064515-116-4163140033.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×700
¥80,100
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833071085-116-421080023.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×700
¥55,800
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833073975-116-4185180041本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×700
¥100,800
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833083255-116-4130100026.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×700
¥61,300
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833086215-116-4153120029.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×700
¥64,100
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833094885-116-4263160039.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×700
¥89,800
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833104685-116-419060019.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×700
¥53,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833107395-116-411470020.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600700×600×700
¥54,600
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833109855-116-419560019.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×700
¥53,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833122365-116-4254140036.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001400×700×700
¥82,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833124465-116-419360019.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×700
¥53,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833129615-116-4274180043.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001800×700×700
¥103,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする