スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】

スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ H700シリーズ Sタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナH700シリーズSタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ700mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
700
グリーン購入法
適合
引出し
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全52種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832591495-116-382080019.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600800×600×700
¥47,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832595965-116-3845110023.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001100×600×700
¥49,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832606285-116-391580020.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×700
¥48,400
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832618185-116-390470018.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700×700×700
¥48,100
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832620195-116-398480025.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド800800×800×700
¥56,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832622565-116-3920100023.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001000×700×700
¥49,400
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832655555-116-3884180032.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001800×600×700
¥77,400
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832666665-116-3874160030本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×700
¥68,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832667705-116-4044180041本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001800×800×700
¥91,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832678475-116-380560016.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600600×600×700
¥46,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832683555-116-389560017.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×700
¥47,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832713115-116-390070018.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700×700×700
¥48,100
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832721785-116-3940120026.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001200×700×700
¥51,100
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832730615-116-3925100023.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001000×700×700
¥49,400
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832735605-116-382580019.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600800×600×700
¥47,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832751095-116-4003110030.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001100×800×700
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832772705-116-390370018.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×700
¥48,100
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832773855-116-391080020.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×700
¥48,400
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832774985-116-4005110030.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001100×800×700
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832776905-116-3923100023.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×700
¥49,400
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832777965-116-4015120031.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×700
¥59,900
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832784785-116-4010120031.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001200×800×700
¥59,900
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832798175-116-3973180035.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×700
¥79,600
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832798965-116-3863140027.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×700
¥62,400
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832825565-116-4034160037.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001600×800×700
¥82,200
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832832995-116-4013120031.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001200×800×700
¥59,900
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832833175-116-3875160030本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001600×600×700
¥68,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832856185-116-381370017.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×700
¥47,600
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832864675-116-3844110023.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001100×600×700
¥49,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832871585-116-398380025.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド800800×800×700
¥56,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832874815-116-3994100028.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001000×800×700
¥57,200
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832880685-116-3853120024.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×700
¥50,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832881115-116-3840110023.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×700
¥49,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832904215-116-3960160032.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001600×700×700
¥70,400
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832905095-116-398580025.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド800800×800×700
¥56,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832929595-116-4000110030.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×700
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832932305-116-389360017.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×700
¥47,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832940365-116-3934110025本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001100×700×700
¥50,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832955855-116-382480019.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×700
¥47,900
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832968795-116-380360016.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×700
¥46,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832982275-116-3963160032.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×700
¥70,400
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832989275-116-3953140029.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×700
¥65,000
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832993385-116-3924100023.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001000×700×700
¥49,400
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833002665-116-389060017.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×700
¥47,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833007815-116-3834100021.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×700
¥49,200
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833014295-116-3975180035.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001800×700×700
¥79,600
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833024095-116-3935110025本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001100×700×700
¥50,500
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833040285-116-390570018.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×700
¥48,100
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833055165-116-3965160032.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×700
¥70,400
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833062075-116-3865140027.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×700
¥62,400
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする