曜日別特売

スカエナ Kタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】60種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプ平デスクキャスター脚は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。60種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全44種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832597615-111-402460020.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600×700×720
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832607955-111-3983180032.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×720
¥98,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832615815-111-402360020.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×720
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832617755-111-3963140027.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥81,900
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832630515-111-390360016.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
¥59,400
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832640855-111-3975160029.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001600×600×720
¥89,000
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832644785-111-4075120029.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001200×700×720
¥71,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832665875-111-4103180038.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×720
¥104,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832671115-111-402560020.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×720
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832683715-111-3945110023.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001100×600×720
¥67,700
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832702095-111-392080019.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600800×600×720
¥63,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832705505-111-403370021.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×720
¥64,500
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832727905-111-402060020.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×720
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832730975-111-3974160029.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥89,000
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832731065-111-391470017.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600700×600×720
¥61,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832739105-111-3954120024.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001200×600×720
¥69,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832741385-111-3933100022.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001000×600×720
¥65,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832762905-111-4080140032.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001400×700×720
¥86,300
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832770875-111-404580023.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×720
¥65,500
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832788715-111-4094160035.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001600×700×720
¥93,300
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832815495-111-403570021.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×720
¥64,500
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832835975-111-3940110023.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×720
¥67,700
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832861265-111-4074120029.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001200×700×720
¥71,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832865105-111-3950120024.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001200×600×720
¥69,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832879805-111-3985180032.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×720
¥98,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832905275-111-4093160035.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×720
¥93,300
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832919885-111-390060016.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600600×600×720
¥59,400
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832922075-111-3935100022.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001000×600×720
¥65,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832923475-111-3980180032.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001800×600×720
¥98,400
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832924605-111-391570017.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600700×600×720
¥61,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832953395-111-3930100022.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×720
¥65,400
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832956195-111-4095160035.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×720
¥93,300
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832962585-111-4073120029.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×720
¥71,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832979385-111-4100180038.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×720
¥104,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832997405-111-4053100026.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×720
¥69,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833014905-111-3965140027.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥81,900
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833017275-111-3960140027.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×720
¥81,900
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833027955-111-392580019.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600800×600×720
¥63,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833065755-111-3970160029.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001600×600×720
¥89,000
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833105655-111-3943110023.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×720
¥67,700
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833108185-111-391370017.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×720
¥61,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833134695-111-390460016.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600600×600×720
¥59,400
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833134785-111-404380023.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800×700×720
¥65,500
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833135485-111-3953120024.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×720
¥69,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする