曜日別特売

スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプ平デスクパネル脚(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全51種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832588175-111-3065140040.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥104,800
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832589305-111-302380029.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600800×600×720
¥75,600
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832594655-111-3085180047.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×720
¥127,000
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832597365-111-3145120040.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001200×700×720
¥91,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832597455-111-3045110035.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001100×600×720
¥85,500
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832618975-111-309060029.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×720
¥75,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832619495-111-3205110043.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001100×800×720
¥93,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832645665-111-3063140040.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥104,800
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832663685-111-3124100037.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001000×700×720
¥88,200
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832693355-111-311580032.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×720
¥79,700
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832697555-111-3034100033.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×720
¥82,700
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832698415-111-3064140040.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×720
¥104,800
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832724675-111-3143120040.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×720
¥91,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832735785-111-3154140045.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001400×700×720
¥110,800
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832740775-111-3155140045.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001400×700×720
¥110,800
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832744005-111-3245180058.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001800×800×720
¥138,700
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832754505-111-301070027.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600700×600×720
¥73,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832761595-111-3134110039.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001100×700×720
¥89,600
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832762115-111-3243180058.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001800×800×720
¥138,700
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832762655-111-3174180053.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001800×700×720
¥134,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832774285-111-309460029.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600×700×720
¥75,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832800705-111-3153140045.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×720
¥110,800
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832812085-111-3060140040.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×720
¥104,800
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832844195-111-318080036.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト800800×800×720
¥83,500
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832869215-111-3215120045.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×720
¥96,100
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832869755-111-310370031本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×720
¥78,300
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832899155-111-3044110035.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001100×600×720
¥85,500
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832909815-111-300360026本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
¥71,000
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832917695-111-3164160048.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001600×700×720
¥119,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832922505-111-310570031本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×720
¥78,300
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832929415-111-3173180053.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×720
¥134,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832935465-111-3054120036.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001200×600×720
¥87,400
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832955495-111-3125100037.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001000×700×720
¥88,200
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832961275-111-3075160044本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001600×600×720
¥113,600
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832961885-111-309360029.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×720
¥75,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832968615-111-3193100041.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001000×800×720
¥91,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832975005-111-3055120036.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001200×600×720
¥87,400
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832989975-111-3030100033.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×720
¥82,700
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832992865-111-311080032.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×720
¥79,700
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832995395-111-3175180053.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001800×700×720
¥134,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833010885-111-300560026本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600600×600×720
¥71,000
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833027865-111-3074160044本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥113,600
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833057605-111-3165160048.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×720
¥119,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833059975-111-301570027.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600700×600×720
¥73,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833069955-111-3133110039.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×720
¥89,600
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833070815-111-3083180047.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×720
¥127,000
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833118775-111-310470031本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700×700×720
¥78,300
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833126565-111-311380032.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800×700×720
¥79,700
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833137675-111-3043110035.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×720
¥85,500
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833148515-111-311480032.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700800×700×720
¥79,700
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする