曜日別特売

スカエナ Kタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全45種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832598155-110-3453120029.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×720
¥74,600
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832646615-110-341370020.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×720
¥60,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832654855-110-3705140041.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001400×800×720
¥102,600
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832675855-110-3710160044.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001600×800×720
¥110,800
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832679695-110-366480027.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド800800×800×720
¥69,700
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832682315-110-3443110027.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×720
¥72,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832700175-110-3434100026.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×720
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832714265-110-353560022.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×720
¥62,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832715915-110-3683110034.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001100×800×720
¥79,700
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832730005-110-3440110027.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×720
¥72,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832742515-110-3604160041.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001600×700×720
¥106,100
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832745585-110-366380027.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド800800×800×720
¥69,700
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832746715-110-3564100030.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001000×700×720
¥74,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832748205-110-342380022本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600800×600×720
¥62,800
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832756785-110-3565100030.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001000×700×720
¥74,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832759855-110-3694120036.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001200×800×720
¥82,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832772455-110-3430100026.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×720
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832779885-110-341070020.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600700×600×720
¥60,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832784605-110-3685110034.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001100×800×720
¥79,700
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832801585-110-354470024本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700×700×720
¥64,900
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832821615-110-3484180040.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001800×600×720
¥114,200
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832822315-110-3695120036.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×720
¥82,300
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832825115-110-342580022本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600800×600×720
¥62,800
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832877365-110-3573110032.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×720
¥76,200
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832883915-110-340560018.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600600×600×720
¥58,200
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832927855-110-341470020.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600700×600×720
¥60,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832957775-110-340360018.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
¥58,200
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832958995-110-3583120033.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×720
¥78,100
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832968885-110-340060018.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600600×600×720
¥58,200
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832980605-110-3603160041.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×720
¥106,100
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832981215-110-3485180040.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×720
¥114,200
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833022875-110-3563100030.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×720
¥74,800
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833034165-110-355380025.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800×700×720
¥66,300
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833055255-110-3613180046.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×720
¥121,200
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833067065-110-355080025.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×720
¥66,300
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833069595-110-3704140041.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001400×800×720
¥102,600
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833069685-110-3670100032.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001000×800×720
¥77,800
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833078875-110-3593140038.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×720
¥97,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833110465-110-3673100032.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001000×800×720
¥77,800
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833112995-110-366080027.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト800800×800×720
¥69,700
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833117715-110-366580027.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド800800×800×720
¥69,700
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833117895-110-3433100026.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001000×600×720
¥69,900
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833122975-110-3483180040.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×720
¥114,200
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833126295-110-340460018.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600600×600×720
¥58,200
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833146685-110-3595140038.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001400×700×720
¥97,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする