スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプ平デスクは、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全49種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色
質量(kg)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832585985-110-3293120031本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001200×800×720
¥69,100
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832604095-110-300060016.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600600×600×720
¥51,800
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832606195-110-3300140034.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001400×800×720
¥84,900
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832634715-110-3194140031.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001400×700×720
¥79,700
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832641015-110-313460019.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600×700×720
¥55,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832656415-110-3323180041.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001800×800×720
¥101,500
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832682585-110-3175110027.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001100×700×720
¥63,600
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832685115-110-3170110027.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001100×700×720
¥63,600
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832728265-110-315380022.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800×700×720
¥58,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832731855-110-313360019.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×720
¥55,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832742875-110-314370021.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×720
¥57,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832746985-110-3275100027.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001000×800×720
¥65,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832747505-110-3183120028.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×720
¥64,900
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832755295-110-3190140031.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001400×700×720
¥79,700
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832757755-110-3200160034.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001600×700×720
¥86,700
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832763965-110-3044110023本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001100×600×720
¥60,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832771395-110-313560019.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×720
¥55,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832776655-110-3060140026.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×720
¥74,300
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832795555-110-3063140026.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥74,300
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832796165-110-3033100021.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001000×600×720
¥57,800
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832804295-110-3305140034.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001400×800×720
¥84,900
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832814185-110-3180120028.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001200×700×720
¥64,900
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832838255-110-3325180041.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001800×800×720
¥101,500
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832843065-110-301070017.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600700×600×720
¥53,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832868695-110-326380024.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド800800×800×720
¥62,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832877795-110-300460016.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600600×600×720
¥51,800
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832882605-110-3210180037.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×720
¥97,800
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832888115-110-3065140026.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥74,300
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832909295-110-3160100025.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001000×700×720
¥62,700
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832928105-110-3080180032.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001800×600×720
¥90,800
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832933005-110-3290120031本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001200×800×720
¥69,100
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832943255-110-3193140031.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×720
¥79,700
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832946915-110-3285110029.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001100×800×720
¥67,100
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832964255-110-326080024.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト800800×800×720
¥62,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832973785-110-3035100021.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001000×600×720
¥57,800
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832998105-110-301570017.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600700×600×720
¥53,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833008355-110-3274100027.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001000×800×720
¥65,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833020685-110-3165100025.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001000×700×720
¥62,700
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833038005-110-3045110023本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001100×600×720
¥60,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833044055-110-314070021.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700×700×720
¥57,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833072305-110-302380018.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600800×600×720
¥55,400
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833098385-110-3270100027.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001000×800×720
¥65,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833101365-110-3195140031.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001400×700×720
¥79,700
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833102495-110-3280110029.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×720
¥67,100
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833113515-110-3075160029.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001600×600×720
¥81,400
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833123765-110-302480018.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×720
¥55,400
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833124195-110-3163100025.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×720
¥62,700
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833143095-110-3040110023本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×720
¥60,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833151765-110-315580022.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×720
¥58,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする