曜日別特売

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】90種類から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクキャスター脚(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。90種類のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全58種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832597795-111-4770160046.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001600×800×720
¥112,400
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832619675-111-472580030.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド800800×800×720
¥74,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832640585-111-4755120037.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×720
¥83,900
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832650565-111-4670110031本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001100×700×720
¥74,300
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832668065-111-4603140034.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥87,100
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832696315-111-4694140037.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001400×700×720
¥93,900
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832697985-111-4595120029.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001200×600×720
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832703495-111-4775160046.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001600×800×720
¥112,400
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832709095-111-464470022.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700×700×720
¥66,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832712955-111-472380030.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド800800×800×720
¥74,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832721085-111-4780180050.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001800×800×720
¥125,700
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832728785-111-463560020.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×720
¥65,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832731405-111-456480022.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×720
¥62,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832747415-111-4744110036.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001100×800×720
¥82,100
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832752585-111-4660100029.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001000×700×720
¥72,700
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832756355-111-4754120037.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001200×800×720
¥83,900
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832759315-111-4604140034.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×720
¥87,100
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832766765-111-4570100026.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×720
¥68,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832801065-111-4743110036.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001100×800×720
¥82,100
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832816375-111-465580024.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×720
¥67,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832821365-111-454560019.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600600×600×720
¥59,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832829065-111-4663100029.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×720
¥72,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832834215-111-4750120037.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001200×800×720
¥83,900
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832839565-111-4693140037.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×720
¥93,900
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832856615-111-4623180041.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001800×600×720
¥107,800
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832870795-111-4740110036.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×720
¥82,100
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832873685-111-4700160040.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001600×700×720
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832888385-111-4760140042.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001400×800×720
¥104,000
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832908865-111-472080030.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト800800×800×720
¥74,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832910175-111-4734100034.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001000×800×720
¥80,100
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832911915-111-4590120029.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001200×600×720
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832927585-111-4613160037.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001600×600×720
¥94,400
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832933365-111-465480024.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700800×700×720
¥67,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832937815-111-4783180050.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001800×800×720
¥125,700
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832952175-111-4733100034.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001000×800×720
¥80,100
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832964505-111-4583110028.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×720
¥69,500
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832965475-111-456380022.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600800×600×720
¥62,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832975885-111-4615160037.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001600×600×720
¥94,400
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832978865-111-4774160046.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001600×800×720
¥112,400
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832981395-111-4713180045本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×720
¥114,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832990155-111-4580110028.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×720
¥69,500
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832994785-111-4753120037.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001200×800×720
¥83,900
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833015605-111-4673110031本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×720
¥74,300
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833025405-111-4594120029.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001200×600×720
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833028565-111-463360020.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×720
¥65,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833035385-111-4614160037.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥94,400
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833038615-111-4695140037.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001400×700×720
¥93,900
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833040105-111-4593120029.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×720
¥71,100
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833049995-111-464370022.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×720
¥66,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833065915-111-4683120032.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×720
¥75,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする