曜日別特売

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク キャスター脚【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクキャスター脚は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832585805-111-4434120027.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001200×700×720
¥62,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832590795-111-431380019.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600800×600×720
¥54,900
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832591675-111-4353140027.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥69,400
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832600775-111-4433120027.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001200×700×720
¥62,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832604005-111-4364160030.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥75,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832613375-111-4515140036.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001400×800×720
¥86,300
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832615905-111-4414100024.6本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001000×700×720
¥60,600
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832624575-111-4520160039.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001600×800×720
¥93,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832644965-111-4325100022.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001000×600×720
¥56,200
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832648895-111-4363160030.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001600×600×720
¥75,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832654315-111-440080021.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700800×700×720
¥59,600
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832662895-111-4495110031.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001100×800×720
¥69,500
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832669805-111-439070020.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700×700×720
¥59,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832685385-111-4375180033.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×720
¥84,400
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832693085-111-431480019.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×720
¥54,900
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832701915-111-4525160039.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001600×800×720
¥93,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832716615-111-4450160033.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001600×700×720
¥81,600
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832726075-111-438060018.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×720
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832733075-111-438360018.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×720
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832734905-111-430570018.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600700×600×720
¥54,600
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832746555-111-4354140027.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×720
¥69,400
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832770355-111-4415100024.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001000×700×720
¥60,600
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832770515-111-4355140027.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥69,400
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832776475-111-4535180042.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001800×800×720
¥102,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832783385-111-429560016.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600600×600×720
¥53,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832786095-111-4424110026.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001100×700×720
¥61,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832823465-111-4374180033.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001800×600×720
¥84,400
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832867815-111-4323100022.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001000×600×720
¥56,200
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832889605-111-4345120024.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001200×600×720
¥57,900
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832897755-111-4423110026.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×720
¥61,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832913155-111-4455160033.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001600×700×720
¥81,600
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832921985-111-438460018.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700600×700×720
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832926185-111-4510140036.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001400×800×720
¥86,300
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832928195-111-4484100030本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001000×800×720
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832935555-111-4445140030.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001400×700×720
¥76,200
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832948585-111-4435120027.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001200×700×720
¥62,300
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832948675-111-4485100030本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001000×800×720
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832952785-111-4344120024.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001200×600×720
¥57,900
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832964075-111-4530180042.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001800×800×720
¥102,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832964165-111-429460016.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600600×600×720
¥53,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832979565-111-4523160039.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001600×800×720
¥93,000
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833010455-111-4460180036.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×720
¥90,800
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833018155-111-4533180042.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001800×800×720
¥102,300
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833029695-111-4350140027.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×720
¥69,400
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833030915-111-447480027本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド800800×800×720
¥66,800
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833055595-111-438560018.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×720
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833066615-111-4425110026.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001100×700×720
¥61,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833074675-111-4513140036.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001400×800×720
¥86,300
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833088495-111-4483100030本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001000×800×720
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833089195-111-4413100024.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×720
¥60,600
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする