曜日別特売

スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】120種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクパネル脚(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。120種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全75種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832595355-111-343580035.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド800800×800×720
¥76,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832603305-111-343080035.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト800800×800×720
¥76,200
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832605065-111-334560027.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700600×700×720
¥66,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832606985-111-325360026.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600600×600×720
¥65,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832611275-111-3460120043.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001200×800×720
¥85,900
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832620715-111-335070029.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700×700×720
¥67,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832622995-111-3440100040.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001000×800×720
¥82,100
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832631055-111-3835160064.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド14001600×1400×720
¥159,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832633855-111-3315140041.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥92,300
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832637265-111-3465120043.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×720
¥85,900
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832647765-111-3874180074.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド15001800×1500×720
¥185,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832648715-111-3793140059.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド13001400×1300×720
¥149,600
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832676715-111-3804160062.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド13001600×1300×720
¥156,900
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832678385-111-3470140048.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001400×800×720
¥106,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832696495-111-3334180048.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001800×600×720
¥113,000
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832700875-111-3294110035.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001100×600×720
¥74,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832701215-111-3850140066.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト15001400×1500×720
¥163,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832708305-111-334060027.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×720
¥66,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832710315-111-3290110035.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×720
¥74,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832722755-111-326070027.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600700×600×720
¥66,800
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832728875-111-3863160069.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド15001600×1500×720
¥171,700
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832736755-111-3853140066.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド15001400×1500×720
¥163,300
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832742605-111-3420180051.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×720
¥115,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832766315-111-3443100040.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001000×800×720
¥82,100
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832773315-111-3844180069.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド14001800×1400×720
¥172,500
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832777515-111-326370027.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド600700×600×720
¥66,800
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832783655-111-3314140041.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×720
¥92,300
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832785755-111-3384110037.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001100×700×720
¥75,300
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832786705-111-3304120036.8本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001200×600×720
¥76,300
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832790115-111-3453110042.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001100×800×720
¥84,100
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832798875-111-3810180066.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト13001800×1300×720
¥170,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832800185-111-327080029.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600800×600×720
¥67,500
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832802105-111-3324160044.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥99,600
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832805695-111-334360027.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700600×700×720
¥66,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832821975-111-3843180069.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド14001800×1400×720
¥172,500
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832824415-111-3293110035.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×720
¥74,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832836155-111-3283100033.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001000×600×720
¥73,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832836855-111-3480160052本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001600×800×720
¥114,400
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832837805-111-3820140061.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト14001400×1400×720
¥152,200
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832848665-111-3295110035.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001100×600×720
¥74,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832853565-111-3335180048.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001800×600×720
¥113,000
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832872105-111-3413160047本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×720
¥102,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832881295-111-3310140041.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001400×600×720
¥92,300
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832884705-111-3813180066.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド13001800×1300×720
¥170,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832890665-111-3814180066.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド13001800×1300×720
¥170,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832891885-111-3445100040.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001000×800×720
¥82,100
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832893285-111-325460026.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600600×600×720
¥65,100
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832916385-111-326570027.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600700×600×720
¥66,800
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832921105-111-3815180066.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド13001800×1300×720
¥170,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832928895-111-3870180074.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト15001800×1500×720
¥185,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする