曜日別特売

スカエナ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスク(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
引出し
あり
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全49種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832601205-110-4323140041.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001400×800×720
¥92,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832602265-110-412480022.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×720
¥54,700
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832614595-110-412080022.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600800×600×720
¥54,700
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832616875-110-419060019.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700600×700×720
¥53,300
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832645575-110-4270180043.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×720
¥102,400
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832658875-110-4260160039.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001600×700×720
¥89,200
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832667185-110-4343180049.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001800×800×720
¥114,300
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832719075-110-4230110029.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001100×700×720
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832723615-110-4143110028本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001100×600×720
¥61,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832745765-110-4330160045本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001600×800×720
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832760985-110-420570021.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×720
¥54,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832761505-110-412580022.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600800×600×720
¥54,700
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832770265-110-4304110035.2本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001100×800×720
¥70,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832785485-110-4303110035.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001100×800×720
¥70,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832802715-110-410060018.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600600×600×720
¥52,300
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832817505-110-4180180041本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001800×600×720
¥100,200
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832818995-110-4325140041.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001400×800×720
¥92,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832828005-110-421580023.5本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700800×700×720
¥55,200
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832834915-110-420370021.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700700×700×720
¥54,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832839115-110-4313120036.7本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001200×800×720
¥72,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832843765-110-421380023.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800×700×720
¥55,200
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832865805-110-4334160045本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001600×800×720
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832880595-110-4163140033.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥79,500
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832882965-110-4315120036.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001200×800×720
¥72,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832901255-110-428380028.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド800800×800×720
¥62,800
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832930385-110-4250140036.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001400×700×720
¥82,100
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832931875-110-411470020.5本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600700×600×720
¥54,000
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832945875-110-4173160037.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001600×600×720
¥86,800
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832959875-110-4165140033.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001400×600×720
¥79,500
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832975795-110-4135100026.3本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001000×600×720
¥60,700
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832977805-110-4233110029.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001100×700×720
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832980785-110-4335160045本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001600×800×720
¥101,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832999075-110-420070021.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト700700×700×720
¥54,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833002915-110-4235110029.8本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001100×700×720
¥62,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833024795-110-4263160039.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×720
¥89,200
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833025155-110-4225100027.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001000×700×720
¥60,900
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833045615-110-4155120029.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド6001200×600×720
¥63,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833048255-110-428580028.9本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド800800×800×720
¥62,800
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833090955-110-4174160037.1本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001600×600×720
¥86,800
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833111165-110-4164140033.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001400×600×720
¥79,500
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833127085-110-4130100026.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×720
¥60,700
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833127175-110-4314120036.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001200×800×720
¥72,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833129455-110-410560018.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600600×600×720
¥52,300
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833132415-110-4300110035.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×720
¥70,700
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833132865-110-4253140036.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001400×700×720
¥82,100
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833145105-110-4293100033.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001000×800×720
¥68,700
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833145715-110-4153120029.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×720
¥63,500
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833153595-110-420470021.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド700700×700×720
¥54,500
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833156575-110-4320140041.5本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001400×800×720
¥92,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする