スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Kタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】80種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナKタイプ平デスクパネル脚(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。80種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
833201715-111-3204110043.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001100×800×720
¥93,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833206975-111-3040110035.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001100×600×720
¥85,500
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833209595-111-318580036.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド800800×800×720
¥83,500
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833212305-111-300460026本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600600×600×720
¥71,000
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833219485-111-3200110043.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×720
¥93,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833221675-111-3050120036.6本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001200×600×720
¥87,400
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833262185-111-3123100037.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001000×700×720
¥88,200
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833265685-111-3163160048.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001600×700×720
¥119,500
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833272075-111-302080029.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト600800×600×720
¥75,600
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833272165-111-3240180058.3本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001800×800×720
¥138,700
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833279505-111-3053120036.6本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×720
¥87,400
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833293775-111-3170180053.1本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001800×700×720
¥134,600
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833303665-111-301470027.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600700×600×720
¥73,700
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833304185-111-302480029.4本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド600800×600×720
¥75,600
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833329905-111-3223140050.1本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001400×800×720
¥116,400
¥85,980
¥94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833371205-111-3140120040.8本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001200×700×720
¥91,500
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする