スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】

スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ Sタイプ 平デスク パネル脚(引出付)【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【最短4日!スピード配送】120種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ平デスクパネル脚(引出付)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。120種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
色
奥行(mm)
質量(kg)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
833177485-111-3313140041.3本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001400×600×720
¥92,300
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833199365-111-3800160062.4本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト13001600×1300×720
¥156,900
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833202255-111-327580029.6本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド600800×600×720
¥67,500
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833207585-111-3303120036.8本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001200×600×720
¥76,300
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833209255-111-3825140061.4本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド14001400×1400×720
¥152,200
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833229985-111-3380110037.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト7001100×700×720
¥75,300
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833245115-111-3860160069.9本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト15001600×1500×720
¥171,700
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833254665-111-3823140061.4本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド14001400×1400×720
¥152,200
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833265775-111-335570029.1本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド700700×700×720
¥67,300
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833267785-111-3444100040.3本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001000×800×720
¥82,100
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833269795-111-3450110042.2本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト8001100×800×720
¥84,100
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833274785-111-3423180051.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド7001800×700×720
¥115,200
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833283795-111-3395120038.7本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド7001200×700×720
¥76,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833300865-111-3284100033.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド6001000×600×720
¥73,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833306715-111-3464120043.7本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド8001200×800×720
¥85,900
¥68,980
¥75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833338485-111-336380030.9本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド700800×700×720
¥68,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833345395-111-3493180056.2本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド8001800×800×720
¥127,700
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833345485-111-3414160047本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド7001600×700×720
¥102,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833348805-111-3864160069.9本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド15001600×1500×720
¥171,700
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833357115-111-3323160044.5本体:オフホワイト / 天板:ライトファインウッド6001600×600×720
¥99,600
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833365085-111-3495180056.2本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド8001800×800×720
¥127,700
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833365875-111-3280100033.7本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト6001000×600×720
¥73,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする