Profi Birki 2.0 PU
かかと部分を少し高くしたこの人気のクロッグは、足全体をしっかりと保護し、歩行時のホールド感も抜群です。
柔軟なポリウレタン素材の表面を滑らかに仕上げており、オイルやグリースに強く、水も汚れも寄せつけないのが特徴です。
特に厨房でのお仕事や飲食業界で重宝する一足です。
直接発泡させた柔軟なPUソールには深いトレッドが刻まれており、滑りやすい場所でも抜群のグリップ力を発揮します。
- トラスコ品番
- 679-3652
- 材質
- アッパー:ポリウレタン(PU)、インソール:足の形状を考慮したポリウレタン(PU)製フットベッド、取り外し可能、アウターソール:オイルやグリースにも強いポリウレタン(PU)製
- 色
- ブラック
- サイズ(cm)
- 23
- 規格
- EN ISO 20347:2022準拠の試験を通過
- 足幅
- レギュラー
- サイズ規格
- EU(ヨーロッパ):36
- 内容量
- 1足
注意
※PUクロッグ本体は80℃まで、フットベッドは60℃までの温度で洗浄可能サンダル の新着商品
カテゴリ
































