1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447

 

1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447
1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447
1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447
1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447
1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447
1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447
1025975-36 Profi Birki 2.0 PU ビルケンシュトックジャパン 84778447

Profi Birki 2.0 PU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
84778447
品番
1025975-36
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

かかと部分を少し高くしたこの人気のクロッグは、足全体をしっかりと保護し、歩行時のホールド感も抜群です。
柔軟なポリウレタン素材の表面を滑らかに仕上げており、オイルやグリースに強く、水も汚れも寄せつけないのが特徴です。
特に厨房でのお仕事や飲食業界で重宝する一足です。
直接発泡させた柔軟なPUソールには深いトレッドが刻まれており、滑りやすい場所でも抜群のグリップ力を発揮します。

トラスコ品番
679-3652
材質
アッパー:ポリウレタン(PU)、インソール:足の形状を考慮したポリウレタン(PU)製フットベッド、取り外し可能、アウターソール:オイルやグリースにも強いポリウレタン(PU)製
ブラック
サイズ(cm)
23
規格
EN ISO 20347:2022準拠の試験を通過
足幅
レギュラー
サイズ規格
EU(ヨーロッパ):36
注意
※PUクロッグ本体は80℃まで、フットベッドは60℃までの温度で洗浄可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする