エマージェンシーシートゴールド

エマージェンシーシートゴールド - ロゴスエマージェンシーシートゴールド - ロゴス

雨風や寒さから身体を守る、防水アルミ素材のエマージェンシーシート。
体が発する輻射熱の放熱を防いでくれるため、体温の低下を軽減する効果があり、急激な気温の変化や災害時などに緊急用保温シートとして活躍します。
たたむとコンパクトになり、50gと軽量なので、バッグや防災リュックなどに常備でき持ち運びに便利。
広げると 220cm×140cmになるので、毛布のように被ったり、 レジャーシートのように敷いたりと様々な使い方が可能です。
ゴールドは太陽光の熱を吸収しやすく、シルバーは光や熱を反射する性質があるため、用途に応じて裏表を使い分けいただけます。
(夏場など)シルバーを外側:直射日光などの光や熱を反射します。
(冬場など)ゴールドを外側:太陽光の熱を吸収し、体温低下を軽減します。

用途
雨風や寒さからしっかり守り、体温低下を軽減する、緊急用保温シート。
主材質
ポリエステルフィルム(アルミ蒸着)
全質量(g)
(約)50
寸法(縦×横)(cm)
(約)220×140
収納時寸法(cm)
(約)縦9×横12×厚さ2
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486307782100050
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする