曜日別特売

スクラブ

スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。シンプルさの中に秘めた「美」のエッセンスを添えて。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。

仕様
ストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、ケアマチ仕様
ブラック
素材
ポリエステル100% バンプストライプ
内容量
1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
848690274208011号38226996
11,900
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
848691154208015号402471105
11,900
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
848692374208013号392370100
11,900
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
84869377420809号37216892
11,900
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
84869438420807号36206789
11,900
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする