曜日別特売
42080 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869377

42080 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869377
42080 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869377
42080 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869377

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
肩幅(cm)37
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード84869377品番42080
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。シンプルさの中に秘めた「美」のエッセンスを添えて。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。

サイズ
9号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
92
仕様
ストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、ケアマチ仕様
色
ブラック
素材
ポリエステル100% バンプストライプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする