曜日別特売

スクラブ

スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。着脱しやすい前ファスナー。着崩れ防止のスナップボタン付です。後ろの襟元部分にはネームホルダーを留めるループ付。

仕様
2WAYストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケッ吸汗・速乾
色
アイスブルー
素材
ポリエステル100% トリコットツイル
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486928042105L382269.5100
¥13,900
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
84869368421053L412472116
¥13,900
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
8486942942105M37216892
¥13,900
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
8486946542105LL39.52371108
¥13,900
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
8486950842105S35.52066.586
¥13,900
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする