曜日別特売
42105 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869280

42105 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869280
42105 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869280
42105 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869280
42105 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869280
42105 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869280
42105 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869280

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
肩幅(cm)38
着丈(cm)69.5
内容量1枚注文コード84869280品番42105
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。着脱しやすい前ファスナー。着崩れ防止のスナップボタン付です。後ろの襟元部分にはネームホルダーを留めるループ付。

サイズ
L
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69.5
バスト(cm)
100
仕様
2WAYストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケッ吸汗・速乾
色
アイスブルー
素材
ポリエステル100% トリコットツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする