スクラブ

スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。定番のVネックスクラブもゴールドのアクセントで高級感をプラス。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。肩のスナップボタンを外して着脱できます。

仕様
ストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486897542053ネイビー9号382168
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486899142053ネイビー11号392269
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486901842053ブラック11号392269
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486907042053ネイビー13号402370
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486907942053ネイビー7号372067
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486920142053ベージュ13号402370
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486922842053ブラック15号412471
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486930742053ブラック13号402370
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486931642053ブラック9号382168
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486952642053ネイビー15号412471
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486957842053ベージュ15号412471
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486958742053ベージュ9号382168
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486964842053ベージュ7号372067
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486965742053ベージュ11号392269
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486966642053ブラック7号372067
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする