42053 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869316

42053 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869316
42053 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869316
42053 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869316

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ9号
肩幅(cm)38
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード84869316品番42053
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。定番のVネックスクラブもゴールドのアクセントで高級感をプラス。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。肩のスナップボタンを外して着脱できます。

色
ブラック
サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
仕様
ストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする