曜日別特売

スクラブ

スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))スクラブ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。首元のハートカットに魅せられて。ウエストゴム仕様で、ウエストが伸縮。着やすく動きやすいデザインです。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。

仕様
ストレッチ、後ろゴム仕様、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8486900942054ブラック9号36.52168
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486909742054ブラック15号39.52471
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486914042054ベージュ13号38.52370
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486916742054ベージュ11号37.52269
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486941142054ブラック11号37.52269
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486949942054ベージュ15号39.52471
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486951742054ベージュ9号36.52168
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486955142054ブラック13号38.52370
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486960542054ベージュ7号35.52067
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
8486963942054ブラック7号35.52067
¥9,700
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする