42054 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869411

42054 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869411
42054 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869411

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズ11号
肩幅(cm)37.5
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード84869411品番42054
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。首元のハートカットに魅せられて。ウエストゴム仕様で、ウエストが伸縮。着やすく動きやすいデザインです。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。

ブラック
サイズ
11号
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
仕様
ストレッチ、後ろゴム仕様、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする