曜日別特売
ASST-EX3 アルミ 伸縮 自在 ものほし台 ASST-EX3 積水樹脂商事 84894218

アルミ 伸縮 自在 ものほし台 ASST-EX3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84894218
品番
ASST-EX3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

こだわりぬいたデザインと高い機能性・高耐久性。大容量伸縮ランドリースタンド。お部屋で使うものだから。突起物をなくし小さなネジ跡まで見えないよう細部までこだわりぬいた、無駄のないデザインです。
耐荷重15kgの大容量。家族6人分の洗濯物が一気に干せます。
伸縮竿1本につき5kgまで3本ある専用伸縮竿を、左右の支柱に渡して使用します。高さは115~175cm、幅は90~148cmまで伸縮。スペースに合わせて形を自在に調節可能。
洗濯物が多い時は最大サイズ、少ない時はコンパクトにと、大きさを変えてフレキシブルに使えます。布団干しにも対応。2枚干せるから、敷布団と掛け布団の同時干しもOK。アコーディオン式伸縮アームの可動部は耐久性を追求。

材質
パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PE樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)
4.4
使用時寸法(cm)
幅90~148×奥行68×高さ115~175

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする