古藤工業(Monf)
強弱両面テープ
厚さ(mm)
0.32
色
白/緑
長さ(m)
15
テープ長さ(m)
15
サイズ(mm)
40
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898330
W-505
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください