曜日別特売
7996-636 接触冷感ロングタイツ 寅壱 86515287

接触冷感ロングタイツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色25/トライチブルー
内容量1枚注文コード86515287品番7996-636
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

黒無地をベースに配色でポイントをつけたベーシックインナー。一部にメッシュ生地を併用し、通気性に配慮。縫製はフラットシームが主体。身体の運動に追従する縫い仕様。7996-636の長袖クルーネックとコーディネイト。

色
25/トライチブルー
サイズ
M
股下(cm)
64.7
ウエスト(cm)
76-84
裾幅(cm)
8.5
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
ワタリ(cm)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする