HUGEL エアロゲルボトルケース

HUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマHUGEL エアロゲルボトルケース - アイリスオーヤマ

宇宙服にも使用される素材で、驚くほど冷気を逃がさない高断熱素材エアロゲルを使用した500mlペットボトル用ボトルケースです。最大15時間の長時間保冷します。高い断熱性で冷気がもれにくいです。アウトドアやレジャーに最適です。縦、横に装着可能なベルトを搭載しました。肩掛けも可能なショルダーベルト付きです。

寸法(mm)
85×85×180
色
チャコールグレー
容量(mL)
500
質量(g)
170
収納の目安
500mL ※ボトルの形状によりはいらないものもあります
内容量
1個
注意
※測定日数は、自社基準に置いて、0.5Lの水を入れて凍らせたペットボトルを入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し。数値は測定値で保証値ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86522445AGSC-B05C
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする