物置【Ave(アーヴェ)】スモールタイプ収納庫
・ツートンカラー:ツートンカラーで仕上げており、存在感のあるデザインの物置になります。
・コンパクトサイズ:コンパクトサイズですが、収納力は十分に備えており、多用途な収納に適しております。
・可動棚板:棚板は可動式で、2cmごとに高さ調整が可能となります(20段階調整)。
・スライド扉:鍵はスライドレールタイプで、スムーズに扉の開閉が可能です。
・鍵付き:施錠、解錠状態が一目で確認が出来、鍵付きタイプで安心にご利用いただけます。
・コーナーキャップ付き:天板の左右の前側2箇所には、コーナーキャップが付いており、安全面に配慮されております。
・水抜き穴:レールの隅には水抜き穴を設けており、水や小さなゴミの侵入時には水抜き穴より地面に落とすことが出来ます。
・転倒防止設計:天面左右2箇所にはワイヤー通し穴パーツが、左右底面部にはアンカー固定用パーツが付属しており、転倒防止対策が施されています。
・2色展開:商品はグレーを基調としたツートンカラーと、ホワイトを基調としたツートンカラーの2色からお選びいただけます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
- 用途
- 新築戸建住宅、集合住宅エントランス、オフィス、リフォーム、リノベーション等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理を施しています
- 規格
- スモールタイプ
- 寸法(cm)
- W80.5×D50×H73(アジャスター込サイズ)/22.5
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※屋外での使用の商品の為、軽微な傷や汚れは、返品・交換の対象外となります。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ


































