曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
材質
【背】メッシュ【座】クロス
肘掛
肘なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
661×568×939~1029
色(フレーム)
ホワイトフレーム
座高(mm)
420~510
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ホワイト脚
背タイプ
ハイバック
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
全64種類を絞り込む
色(座面)
色(背面)
キャスター
ランバーサポート
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865242295-373-657612.2ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
99,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865247985-373-654412.1ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
94,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865258055-373-653312.1ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
92,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865268105-373-654112.1ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
94,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865271265-373-651111.7ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
78,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865281675-373-656611.8ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
86,600
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865281855-373-651211.7ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
78,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865287365-373-652511.7ウレタンキャスターなしミモザミモザ
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865291815-373-653112.1ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
92,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865298815-373-657312.2ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
99,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865298905-373-658512.2ウレタンキャスターありミモザミモザ
101,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865300915-373-652011.7ウレタンキャスターなしブラックブラック
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865302585-373-654012.1ウレタンキャスターなしブラックブラック
94,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865303465-373-651011.7ナイロンキャスターなしブラックブラック
78,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865303895-373-655311.8ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
85,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865305475-373-657712.2ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
99,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865306175-373-654212.1ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
94,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865306265-373-652311.7ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865307305-373-651411.7ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
78,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865320695-373-655411.8ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
85,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865321755-373-653212.1ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
92,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865325165-373-657212.2ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
99,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865327965-373-652211.7ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865329455-373-651511.7ナイロンキャスターなしミモザミモザ
78,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865333295-373-658312.2ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
101,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865334265-373-656711.8ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
86,600
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865339775-373-658412.2ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
101,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865341605-373-658112.2ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
101,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865344765-373-652611.7ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865345285-373-653012.1ナイロンキャスターなしブラックブラック
92,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865346865-373-658012.2ウレタンキャスターありブラックブラック
101,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865350975-373-651711.7ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
78,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865351675-373-654712.1ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
94,400
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865358675-373-656111.8ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
86,600
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865359985-373-658212.2ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
101,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865364705-373-652111.7ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865364885-373-657412.2ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
99,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865367075-373-657512.2ナイロンキャスターありミモザミモザ
99,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865367775-373-656511.8ウレタンキャスターありミモザミモザ
86,600
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865370305-373-656011.8ウレタンキャスターありブラックブラック
86,600
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865371795-373-652411.7ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865373195-373-653412.1ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
92,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865373715-373-652711.7ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
80,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865382385-373-655111.8ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
85,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865389115-373-655011.8ナイロンキャスターありブラックブラック
85,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865397695-373-655711.8ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
85,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865403385-373-657012.2ナイロンキャスターありブラックブラック
99,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865407765-373-653612.1ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
92,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865408555-373-655511.8ナイロンキャスターありミモザミモザ
85,000
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865410205-373-658712.2ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
101,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする