2.5インチ内蔵HDD / 1TB / 5400rpm / MQ04

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
内容量
1台
注文コード
86557050
品番
MQ04ABF100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大2TB コンパクトな2.5型フォームファクターで薄型ラップトップPCやノートブックPCだけでなく、オールインワンデスクトップPC用途

仕様
●エコリーフ:登録●ディスク回転数:5400rpm●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:1000GB
インターフェース
Serial ATA
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする