曜日別特売

液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/1920×1080

液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/1920×1080 - Philips

ビデオウォール専用モデル輝度。:700cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:370W/ビデオウォール専用モデル。ベゼル幅は0.88mmの薄型設計。

仕様
●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):683 x 1212.2 x 97.7mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
ピッチ
0.63 x 0.63
寸法
54.6型
消費電力(W)
190
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
25.3
入力信号
アナログ/デジタル
最大消費電力(W)
370
コントラスト比
1100:1
輝度
700cd/m2
表示色
約10億7,000万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)
31.5-91.1KHz
走査周波数(垂直)
50-85Hz
ケーブル
電源ケーブル(3m)、D-subケーブル(4m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、LANケーブル(2.0m)x2,Displayportケーブル(2.0m)
入力端子
D-subx1、DVI-Dx1、HDMI2.0x2、DisplayPort1.3x1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x4、USB2.0(Type A)x1、電源供給3pin・メスプラグ
スピーカー
あり 10W (RMS)x2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
待機時消費電力(W)
0.5以下,0.5以下
モニターサイズ
55型
USB
あり
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8655744555BDL4107X/11
オープン
539,800
593,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8655744555BDL4107X/118655719055BDL3305X/11画像準備中液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/1920×1080Philips1台
499,800
税込549,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする