液晶ディスプレイ 49型/3840×2160/ブラック
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:115W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
- 表面処理
- アンチグレア
- コントラスト比
- 1100:1
- 解像度
- 3840×2160
- 入力端子
- DisplayPortコネクタ×1、HDMIコネクタ×2
- 色(本体)
- ブラック
- モニターサイズ
- 49型
- パネル駆動方式
- IPS
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ














