CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド
TANAX(タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド
適合型式:2BH-AA06.2BJ-JA45.8BJ-JA60
乗車時のキズを防ぐカブ専用保護パッド!
乗車時の跨がりで出来る傷から守るレッグシールドパッド。
専用品だから貼り付けも安心。
柔軟性に優れた素材で形状に合って貼り付けやすい。
側面用のクリアパッドを付属。
好みに合わせて選べる2種を用意。
安心の日本製。
------------------------------------
パッケージ:230(H)×180(W)×3(D)mm
本体重量:25g
材質:耐候性ウレタン
内容:本体×1
- 材質
- 耐候性ウレタン
- 構成部品
- 本体×1
- 内容量
- 1セット
外装系 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86561871 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561871-260820-02.jpg)
![注文コード:86561871 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561871-260820-04.jpg)
![注文コード:86561871 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561871-260820-06.jpg)
![注文コード:86561871 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561871-260820-08.jpg)
![注文コード:86562011 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562011-260820-02.jpg)
![注文コード:86562011 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562011-260820-04.jpg)
![注文コード:86562011 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562011-260820-06.jpg)
![注文コード:86562011 CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562011-260820-08.jpg)













