エンジンプロテクター(ストリームライン) CB400SF(26)
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。
流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。
車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。
取り付けが簡単なボルトオン設計。
アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。
メーカーエンジンガード(品番:62452)との同時装着可能。
- 種別
- 左右セット
- 適合車種
- CB400 SUPER FOUR E-Clutch(26) [8BL-NC70]
- 内容量
- 1セット
注意
※意匠登録No.D1762940※ 本商品は軽度の転倒時における、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品となります。転倒時のキズやカウル類の割れなどを保護するものではございません。また転倒時の状況によっては、未装着時よりダメージが大きくなる場合やダメージを軽減できない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※ 本商品の本体は、一定以上の衝撃を受けると、衝撃を緩和するために本体が破損(ボルト固定部周辺)するよう設計されております。破損した場合は新しいスライダーに交換してください。
※ メーカーエンジンガードロアー(品番:69018)との同時装着不可。
外装系 の新着商品
カテゴリ



















![C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] C125 スーパーカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561828-260820-02.jpg)
![CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] CC110/50 クロスカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561871-260820-02.jpg)
![CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品] CT125 ハンターカブ用 レッグシールドパッド TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561846-260820-02.jpg)