曜日別特売

PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN)

PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA3516 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.5/16-12UN) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
280
寸法X(mm)
41
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
1-5/16-12UN
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
補強層
4S
ホース外径(Φmm)
37.4
質量(g/m)
2000
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88090506PA3516 x 9000L F2=F29000
¥126,359
¥138,995(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88090655PA3516 x 13000L F2=F213000
¥178,547
¥196,402(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88091845PA3516 x 15000L F2=F215000
¥204,640
¥225,104(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88092509PA3516 x 18000L F2=F218000
¥243,780
¥268,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093209PA3516 x 11000L F2=F211000
¥152,452
¥167,697(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093227PA3516 x 19000L F2=F219000
¥256,827
¥282,510(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093331PA3516 x 10000L F2=F210000
¥139,406
¥153,347(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093367PA3516 x 8500L F2=F28500
¥119,836
¥131,820(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093516PA3516 x 9500L F2=F29500
¥132,883
¥146,171(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093656PA3516 x 16000L F2=F216000
¥217,687
¥239,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093909PA3516 x 17000L F2=F217000
¥230,734
¥253,807(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88093936PA3516 x 12000L F2=F212000
¥165,499
¥182,049(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094207PA3516 x 14000L F2=F214000
¥191,594
¥210,753(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094575PA3516 x 20000L F2=F220000
¥269,874
¥296,861(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88094758PA3516 x 8000L F2=F28000
¥113,312
¥124,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする