- クッキースタンプ フェイス No.1722 タイガークラウン 88095090

- クッキースタンプ フェイス No.1722 タイガークラウン 88095090
- クッキースタンプ フェイス No.1722 タイガークラウン 88095090

クッキースタンプ フェイス No.1722

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88095090
品番
-
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

組み合わせ自由。いろいろな型で表情豊かなクッキーが作れます。フェイスパーツを切り離してスタンプ台に差し込み、型で抜いたクッキー生地に押しつけて、あとはオーブンで焼くだけ。いろいろな人間・動物フェイスが楽しめます。

セット内容
基本パーツ2セット・人間パーツ1セット・動物パーツ1セット・スタンプ台1個・収納ケース1個
材質
ケース:ペット、スタンプ台:メタクリル樹脂、パーツ:ABS樹脂
品番
63011510
耐熱温度(℃)
-20~80
台座寸法(mm)
Φ70.5×18
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないで下さい。変形の恐れがあります。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※クッキー生地によって、パーツの出方が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする